10509
Jeu de clés hexagonales ou d’embouts hexagonaux - Acier allié
N° D’ARTICLE MI00972680
N° MFR10509
Prix16.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés hexagonales ou d’embouts hexagonaux - Acier allié
N° D’ARTICLE MI00972680
N° MFR10509

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE CLÉS HEXAGONALES 10509
  • Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité
  • Alliage d’acier Eklind®
  • Traitement thermique pour une résistance et une ductilité optimales
  • Fini noir Eklind® pour résister à la rouille
  • Fabriqué aux États-UnisComprend :
  • Clés métriques courtes : 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm
  • Support en plastique moulé

Spécifications

  • Type d’ensemble
    Ensemble de clés
  • Taille hexagonale minimale
    1.5 mm
  • Taille hexagonale maximale
    10 mm
  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier allié
  • Taille hexagonale
    1.5 mm, 10 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm
  • Extrémité sphérique
    Extrémité droite
  • Revêtement de finition
    Fini noir
  • Non magnétique
    Non magnétique
  • Non étincelant
    Sans étincelles
  • Comprend
    Support moulé
  • Caractéristiques et avantages
    • Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité• Alliage d’acier Eklind®• Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales• Fini noir Eklind® résistant à la rouille• Fabriqué aux États-UnisComprend :• Clés métriques courtes : 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm• Support en plastique moulé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif