Aperçu
- Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité
- Alliage d’acier Eklind®
- Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales
- Fini noir Eklind® pour résister à la rouille
- Fabriqué aux États-UnisComprend :
- Clés hexagonales longues : 0,050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16” et 3/8”
- Support en plastique moulé
Spécifications
- Type d’ensembleEnsemble de clés
- Taille hexagonale minimale0.05 po
- Taille hexagonale maximale3/8 po
- Style de conduiteHexagonales
- MatérielAcier allié
- Taille hexagonale0.05 po, 1/16 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po
- Extrémité sphériqueExtrémité droite
- Revêtement de finitionFini noir
- Non magnétiqueNon magnétique
- Non étincelantSans étincelles
- ComprendSupport moulé
- Caractéristiques et avantages• Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité• Alliage d’acier Eklind®• Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales• Fini noir Eklind® pour résister à la rouille• Fabriqué aux États-UnisComprend : • Clés hexagonales longues : 0,050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16” et 3/8”• Support en plastique moulé