10222 ENSEMBLE DE CLÉS HEXAGONALES 0,050-3/8 BRAS LONG ET
Qualité supérieure, qualité industrielle
Alliage d’acier Eklind®
Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales
Fini noir Eklind® pour résister à la rouille
Fabriqué aux États-UnisComprend :
Ensemble Hex-L® hey n° 10213 13 de série longue avec support (0,050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16” et 3/8”)
#10609 : Jeu de 9 clés Hex-L® série longue avec support (1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 m, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm)
Spécifications
Type d’ensemble
Ensemble de clés
Taille hexagonale minimale
0.05 po, 1.5 mm
Taille hexagonale maximale
10 mm, 3/8 po
Style de conduite
Hexagonales
Matériel
Acier allié
Taille hexagonale
0.05 à 3/8 po, 1.5 à 10 mm
Extrémité sphérique
Extrémité droite
Revêtement de finition
Fini noir
Non magnétique
Non magnétique
Non étincelant
Sans étincelles
Caractéristiques et avantages
• High quality, industrial grade• Eklind® alloy steel• Heat-treated for optimum strength and ductility• Finished with Eklind® black finish to resist rust• Made in USAIncludes:• #10213 13 piece long series Hex-L® hey set with holder (.050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16” and 3/8”)• #10609: 9 piece long series Hex-L® key set with holder (1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 m, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm and 10 mm)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Ce site Web utilise des témoins de connexion et d’autres technologies de suivi pour améliorer l’expérience de l’utilisateur, afficher des publicités personnalisées et analyser les performances et le trafic sur notre site Web. Nous partageons également des informations sur votre utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d’analyse. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires en cliquant sur le bouton Catégories de témoins de connexion.
Centre de confidentialité des témoins de connexion
Lorsque vous visitez notre site Web, nous stockons des témoins de connexion sur votre navigateur afin de collecter des informations. Les informations collectées peuvent se rapporter à vous, à vos préférences ou à votre appareil, et sont principalement utilisées pour que le site fonctionne comme vous le souhaitez et pour vous offrir une expérience de site Web plus personnalisée. Cliquez sur les titres des différentes catégories pour en savoir plus sur les différentes catégories de témoins de connexion que nous collectons.
Gérer les préférences de consentement
Témoins de connexion strictement nécessaires
Ces témoins de connexion sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils ne sont généralement définis qu’en réponse aux actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu’il bloque ces témoins de connexion ou vous en avertisse, mais certaines parties du site ne fonctionneront alors pas. Ces témoins de connexion ne stockent aucune information personnelle identifiable.
Témoins de connexion fonctionnels
Ces témoins de connexion permettent au site Web d’offrir une fonctionnalité et une personnalisation accrues. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins de connexion, certains ou tous ces services peuvent ne pas fonctionner correctement.
Témoins de connexion ciblés
Ces témoins de connexion peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces entreprises pour créer un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas d’informations directement personnelles, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins de connexion, la publicité sera moins ciblée.
Témoins de connexion de performance
Ces témoins de connexion nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations collectées par ces témoins de connexion sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins de connexion, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et nous ne pourrons pas contrôler ses performances.