Aperçu
- Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité
- Fabriqué en alliage d’acier Eklind®
- Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales
- Fini noir Eklind® pour résister à la rouille
- Fabriqué aux États-UnisComprend :
- Clés métriques longues : 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
- Support en plastique
Spécifications
- Type d’ensembleEnsemble de clés
- Taille hexagonale minimale1.5 mm
- Taille hexagonale maximale10 mm
- Style de conduiteHexagonales
- MatérielAcier allié
- Taille hexagonale1.5 mm, 10 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
- Extrémité sphériqueExtrémité sphérique
- Revêtement de finitionFini noir
- Non magnétiqueNon magnétique
- Non étincelantSans étincelles
- ComprendSupport moulé
- Caractéristiques et avantages• Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité• Fabriqué en alliage d’acier Eklind®• Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales• Fini noir Eklind® pour résister à la rouille• Fabriqué aux États-UnisComprend :• Clés métriques longues : 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm• Support en plastique