CL4008-3LH
Embrayage FS-100, support de roulement à billes, capacité de couple de 70 lb-pi
N° D’ARTICLE MI00972757
N° MFRCL4008-3LH
Prix7,151.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage FS-100, support de roulement à billes, capacité de couple de 70 lb-pi
N° D’ARTICLE MI00972757
N° MFRCL4008-3LH
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
Prix7,151.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FS 100 X 0,500 POCHETTE SURFACE GAUCHE

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Capacité de couple
    70 pi-lb
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    60.3 mm
  • Longueur totale
    53.9 mm
  • Support de roulement
    Anneau à pression
  • CUP_NON
    786582290533

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif