Aperçu
- Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité
- Alliage d’acier Eklind®
- Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales
- Fini noir Eklind® pour résister à la rouille
- Fabriqué aux États-Unis
- Tailles de clé hexagonale : 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32” et 1/4”
Spécifications
- Type d’ensembleEnsemble de clés pliantes
- Taille hexagonale minimale5/64 po
- Taille hexagonale maximale1/4 po
- Style de conduiteHexagonales
- MatérielAcier allié
- Taille hexagonale1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/32 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po
- Extrémité sphériqueExtrémité droite
- Revêtement de finitionFini noir
- Longueur de la poignée4.35 po
- Non magnétiqueNon magnétique
- Non étincelantSans étincelles
- Caractéristiques et avantages• Outils professionnels de qualité industrielle• Alliage d’acier Eklind®• Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales• Fini noir Eklind® résistant à la rouille• Fabriqué aux États-Unis• Tailles de clé hexagonale : 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32” et 1/4”