Motion
21171
Jeu de clés hexagonales ou d’embouts hexagonaux - Acier allié
N° D’ARTICLE MI00972804
N° MFR21171
Prix10.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés hexagonales ou d’embouts hexagonaux - Acier allié
N° D’ARTICLE MI00972804
N° MFR21171

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE CLÉS HEXAGONALES 21171 1.5MM-6MM PLIABLES
  • Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité
  • Alliage d’acier Eklind®
  • Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales
  • Fini noir Eklind® pour résister à la rouille
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Tailles de clé hexagonale métrique : 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm et 6 mm

Spécifications

  • Type d’ensemble
    Ensemble de clés pliantes
  • Taille hexagonale minimale
    1.5 mm
  • Taille hexagonale maximale
    6 mm
  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier allié
  • Taille hexagonale
    1.5 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
  • Extrémité sphérique
    Extrémité droite
  • Revêtement de finition
    Fini noir
  • Longueur de la poignée
    3.63 mm
  • Non magnétique
    Non magnétique
  • Non étincelant
    Sans étincelles
  • Caractéristiques et avantages
    • Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité• Alliage d’acier Eklind®• Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales• Fini noir Eklind® pour résister à la rouille• Fabriqué aux États-Unis• Tailles des clés hexagonales métriques : 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm et 6 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif