Motion
CL4009-11LH
Embrayage FS-200, support de roulement à billes, capacité de couple de 230 lb-pi
N° D’ARTICLE MI00972809
N° MFRCL4009-11LH
Prix6,386.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage FS-200, support de roulement à billes, capacité de couple de 230 lb-pi
N° D’ARTICLE MI00972809
N° MFRCL4009-11LH
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
Votre prix6,386.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FS 200 X 1.312 LH EMBRAYAGE SURCOURSE

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Capacité de couple
    230 pi-lb
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Diamètre à l’alésage
    1.312 po
  • Diamètre extérieur
    142.8 mm
  • Longueur totale
    57.9 mm
  • Support de roulement
    Anneau à pression
  • CUP_NON
    786582290618

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif