Motion
20427
Double Lip Grease Seal - Solid, 2.047 in Shaft Dia., 2.677 in OD, 0.276 in Overall Width, HMA8 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00973255
N° MFR20427
Prix17.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
Double Lip Grease Seal - Solid, 2.047 in Shaft Dia., 2.677 in OD, 0.276 in Overall Width, HMA8 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00973255
N° MFR20427

DisponibilitĂ© :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20427 JOINT D’HUILE
  • UtilisĂ© pour les applications lubrifiĂ©es Ă  la graisse modĂ©rĂ©ment exigeantes
  • Pour utilisation dans des applications fonctionnant Ă  des vitesses modĂ©rĂ©es
  • Exclusion maximale, lĂšvre du visage vers l’extĂ©rieur

Spécifications

  • Solide/SĂ©parĂ©
    Solide
  • DiamĂštre de l’arbre
    2.047 po
  • DiamĂštre extĂ©rieur
    2.677 po
  • Largeur totale
    0.276 po
  • Type de conception
    HMA8
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • MatĂ©riau pour les lĂšvres
    Élastomùre de polyacrylate (ACM)
  • Type de lĂšvres
    LĂšvre droite
  • Nombre de lĂšvres
    2
  • BoĂźtier
    Acier
  • Conception de cas
    Boßtier en métal
  • Plage de tempĂ©rature de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • TolĂ©rance de pression
    3 psi
  • Type de ressort
    Aucun
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    085311902236
  • Anneaux en V compatibles
    400500;400501;400504;400505;400509
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchĂ©itĂ© Ă  la graisse
  • Catalogue du fabricant
  • MĂ©thode d’installation
    Ajustement de la presse du boĂźtier
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux
  • Poids
    0.06 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif