Motion
20432
Double Lip Oil Seal - Solid, 2.047 in Shaft Dia., 2.756 in OD, 0.335 in Overall Width, HMSA7 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00973313
N° MFR20432
Prix67.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 2.047 in Shaft Dia., 2.756 in OD, 0.335 in Overall Width, HMSA7 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00973313
N° MFR20432
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
Prix67.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
20432 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    2.047 po
  • Diamètre extérieur
    2.756 po
  • Largeur totale
    0.335 po
  • Type de conception
    HMSA7
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Helix-CW du côté air
  • Nombre de lèvres
    2
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311885027
  • Anneaux en V compatibles
    400500;400501;400504;400505;400509
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux
  • Poids
    0.07 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif