Motion
20438
Oil Seal - Solid, 2.047 in Shaft Dia., 2.835 in OD, 0.315 in Overall Width, HMSA35 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00973383
N° MFR20438
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
Oil Seal - Solid, 2.047 in Shaft Dia., 2.835 in OD, 0.315 in Overall Width, HMSA35 Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00973383
N° MFR20438

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
20438 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/SĂ©parĂ©
    Solide
  • DiamĂštre de l’arbre
    2.047 po
  • DiamĂštre extĂ©rieur
    2.835 po
  • Largeur totale
    0.315 po
  • Type de conception
    HMSA35
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • MatĂ©riau pour les lĂšvres
    Élastomùre de polyacrylate (ACM)
  • Type de lĂšvres
    LĂšvre droite
  • Nombre de lĂšvres
    3
  • BoĂźtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Conception de cas
    Caoutchouc avec insertion en métal
  • Plage de tempĂ©rature de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • TolĂ©rance de pression
    7 psi
  • Type de ressort
    Ressort de jarretiĂšre
  • MatĂ©riau du ressort
    Acier au carbone
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    085311169844
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchĂ©itĂ© Ă  l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • MĂ©thode d’installation
    Ajustement de la presse du boĂźtier
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux
  • Poids
    0.07 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif