Aperçu
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre2.047 po
- Diamètre extérieur2.717 po
- Largeur totale0.583 po
- Type de conceptionD7-SPL
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresÉlastomère de polyacrylate (ACM)
- Type de lèvresLèvre droite
- Nombre de lèvres2
- BoîtierAcier
- Conception de casBoîtier en métal
- Plage de température de fonctionnement-40 à 302 °F
- Type de ressortRessort de jarretière
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Numéro CUP du fabricant085311178136
- Anneaux en V compatibles400500;400501;400504;400505;400509
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Description de la constructionJoint d'étanchéité à l'huile, deux lèvres tournées vers l'opposé
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiqueEssieus, boîtes de transfert
- Poids0.09 lb