Motion
RF ON 240VE10E1.0/12

HYDAC
RF ON 240VE10E1.0/12

Cartouche de filtre hydraulique - Série RF, taille 240 , 10 microns, débit maximal de 63 gal/min, 101.5 psi max, pression de fissuration de dérivation de 43 psi, matériau Optimicron Element
N° D’ARTICLE MI00975259
N° MFRRF ON 240VE10E1.0/12
Prix725.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
RF ON 240VE10E1.0/12

Cartouche de filtre hydraulique - Série RF, taille 240 , 10 microns, débit maximal de 63 gal/min, 101.5 psi max, pression de fissuration de dérivation de 43 psi, matériau Optimicron Element
N° D’ARTICLE MI00975259
N° MFRRF ON 240VE10E1.0/12
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
Votre prix725.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RF ON 240VE10E1.0/12

Spécifications

  • Type de filtre
    Basse pression dans le réservoir/en ligne
  • Série
    RF
  • Taille
    240
  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Débit maximum
    63 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    101.5 psi
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi
  • Matériau de l’élément
    Optimicron
  • Matériau du filtre
    Optimicron
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif