Aperçu
- Les boîtiers de filtre sont conçus pour résister aux surpressions ainsi qu’aux charges à haute pression statique.
- La cuvette vissable ou le couvercle/capuchon permet de retirer facilement l’élément filtrant pour le remplacer ou le nettoyer.
- Un indicateur de blocage visuel (de fenêtre contextuelle), électrique, électrique/visuel (de lampe) ou électronique de type différentiel peut être installé.
- Les filtres DFP sont disponibles avec ou sans vanne de dérivation (située dans la tête du filtre) de sorte que des éléments de pression d’effondrement élevée ou basse peuvent être utilisés.
- Plusieurs emplacements de port d’indicateur (DFP330/660/1320 seulement) permettent également d’installer deux types d’indicateurs différents dans le filtre. Des indicateurs du même type, mais avec des pressions de déclenchement différentes, peuvent également être installés. (les deux ports sont usinés et bouchés)
- La pression nominale de fatigue est égale à la pression de service maximale admissible.
Spécifications
- Type de filtreBloc collecteur haute pression
- Configuration de montageCollecteur
- SérieDFP
- Taille60
- Valeur nominale du filtre3 microns
- Débit maximum16 gal/min
- Type de supportBetamicron® (affaissement élevé)
- Pression de fonctionnement maximale4568 psi
- Type d’indicateurIndicateur contextuel - (réinitialisation manuelle)
- Pression de fissuration de dérivation de soupapeSans dérivation
- Matériau de l’élémentFibre de verre
- Longueur totale160 mm
- Matériau de la têteFonte ductile
- Normes respectéesANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Type de trou de montage4 Trous de montage
- Port 1 taille/type0.689 dans les ports du collecteur
- Pression de fatigue4568 psi
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Cote d’affaissement3045 psid
- Pression d’éclatement15805 psi
- Matériau de la cuvetteAcier
- Style de bolBol une pièce
- Comp. liquideHuile de pétrole, fluides synthétiques
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- Poids11.30 lb
- Détails supplémentairesFiltre de collecteur standard HYDAC. Orifices sur le dessus.
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la mise à niveau de la technologie de filtre pour métaux fabriquésMotion a collaboré avec Hydac pour introduire des filtres absolus cotés microns utilisant des supports en fibre de verre au lieu du papier de cellulose.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le déshydrateur d’huile de pâte à papierMotion recommandé et organisé la location d’une unité de déshydratation portable Hydac pour filtrer l’eau de l’huile du réservoir.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la mise en œuvre du système de sécheuse Pulp-PaperMotion a collaboré étroitement avec Hydac, tirant parti de l’expertise des spécialistes régionaux des produits et des représentants de la fabrication pour concevoir un système de sécheuse mobile personnalisé adapté aux besoins uniques du client en matière d’applications et d’affaires.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la filtration de fluide hydraulique automobileMotion équipe a mis en œuvre un système de filtration avancé améliorant considérablement la qualité des fluides, permettant une maintenance prédictive et réduisant les temps d’arrêt imprévus.
Voir la documentation