Motion
5130-273-034

Warner Electric
5130-273-034

EP-250, 0.5 po diamètre/arbre, 0,125 x 0,0625 po rainure de clavette, 90 CC, 7500 tr/min
N° D’ARTICLE MI00976110
N° MFR5130-273-034
Prix2,973.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Warner Electric
5130-273-034

EP-250, 0.5 po diamètre/arbre, 0,125 x 0,0625 po rainure de clavette, 90 CC, 7500 tr/min
N° D’ARTICLE MI00976110
N° MFR5130-273-034
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
Prix2,973.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5130-273-034 EMBALLAGE ÉLECTROLOGIQUE EP 250 90V

Spécifications

  • Type de frein
    Embrayage/frein d'électrobloc
  • Couple statique nominal
    70 pi-lb
  • Tension nominale
    90 V c.c.
  • Diamètre à l’alésage
    0.4985 po
  • Capacité de couple dynamique maximale
    5.83 pi-lb
  • Diamètre extérieur du frein
    5.281 po
  • Longueur totale
    8.968 po
  • Normes respectées
    UL
  • Type de montage
    Base

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif