Motion
5131-273-009

Warner Electric
5131-273-009

EP-400, 0.75 po diamètre/arbre, 0,1875 po rainure de clavette, 6 c.c., 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI00976115
N° MFR5131-273-009
Prix5,670.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Warner Electric
5131-273-009

EP-400, 0.75 po diamètre/arbre, 0,1875 po rainure de clavette, 6 c.c., 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI00976115
N° MFR5131-273-009
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
Prix5,670.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5131-273-009 EMBALLAGE ÉLECTROLOGIQUE EP 400 6V

Spécifications

  • Type de frein
    Embrayage/frein d'électrobloc
  • Couple statique nominal
    270 pi-lb
  • Tension nominale
    6 V c.c.
  • Diamètre à l’alésage
    0.7485 po
  • Capacité de couple dynamique maximale
    22-1/2 pi-lb
  • Diamètre extérieur du frein
    6.937 po
  • Longueur totale
    11.781 po
  • Normes respectées
    UL
  • Type de montage
    Base

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif