Motion
5181-271-035

Warner Electric
5181-271-035

Warner Electric® 5181-271-035, embrayage du module électro sous tension, type : module électro sous tension, montage : (en travers de l’arbre)
N° D’ARTICLE MI00976351
N° MFR5181-271-035
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Warner Electric
5181-271-035

Warner Electric® 5181-271-035, embrayage du module électro sous tension, type : module électro sous tension, montage : (en travers de l’arbre)
N° D’ARTICLE MI00976351
N° MFR5181-271-035
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5181-271-035 ÉLECTRO-EMBRAYAGE 7/8 ALÉSAGE 90V

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Module électroélectrique à la mise sous tension
  • Couple statique nominal
    30 pi-lb
  • Tension nominale
    90 V c.c.
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Diamètre extérieur de l'embrayage
    5.172 po
  • Longueur totale
    6.266 po
  • Inertie totale
    0.002 (manchon intérieur) lb/pi2, 0.006 (manchon extérieur) lb/pi2, 0.033 (rotor) lb/pi2, 0.072 (armature et support) lb/pi2
  • Type de montage
    Arbre traversant
  • Normes respectées
    UL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif