Motion
5180-271-008

Warner Electric
5180-271-008

EC-375, 0.6250 po diamètre/arbre, 0,1875 x 0,0625 po rainure de clavette, 24 CC, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00976387
N° MFR5180-271-008
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Warner Electric
5180-271-008

EC-375, 0.6250 po diamètre/arbre, 0,1875 x 0,0625 po rainure de clavette, 24 CC, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00976387
N° MFR5180-271-008
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5180-271-008 POCHETTE ÉLECTROLOGIQUE 5/8

Spécifications

  • Couple statique nominal
    16 pi-lb
  • Tension nominale
    24 V c.c.
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre extérieur de l'embrayage
    4.078 po
  • Longueur totale
    4.984 po
  • Type de montage
    Arbre traversant
  • CUP_NON
    786582040893
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif