CL41346-20LH
Embrayage FSR, conception supportée par roulement à manchon, capacité de couple de 300 lb-pi
N° D’ARTICLE MI00976700
N° MFRCL41346-20LH
Prix2,512.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage FSR, conception supportée par roulement à manchon, capacité de couple de 300 lb-pi
N° D’ARTICLE MI00976700
N° MFRCL41346-20LH
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
Prix2,512.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FSR 6 X 0,875 POCHETTE SURFACE GAUCHE

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Capacité de couple
    300 pi-lb
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    73 mm
  • Longueur totale
    80.95 mm
  • Support de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    786582301390

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif