HF2P-BN-08G3B1.X/12B6

HYDAC
HF2P-BN-08G3B1.X/12B6

Filtre hydraulique haute pression 02074211 - série HF2P , taille 08 , 3 microns, 25 gal/min, Betamicron® (réduction basse), 4000 psi max, indicateur de bonde mécanique - (réinitialisation automatique), pression de fissuration de dérivation 87 psi, matériau d'élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI00977608
N° MFRHF2P-BN-08G3B1.X/12B6
Prix754.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
HF2P-BN-08G3B1.X/12B6

Filtre hydraulique haute pression 02074211 - série HF2P , taille 08 , 3 microns, 25 gal/min, Betamicron® (réduction basse), 4000 psi max, indicateur de bonde mécanique - (réinitialisation automatique), pression de fissuration de dérivation 87 psi, matériau d'élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI00977608
N° MFRHF2P-BN-08G3B1.X/12B6
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
Prix754.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HF2P-BN-08OI3B1.2/12B6
  • La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et prévient les défaillances dues à la fatigue
  • Les options de port d'entrée/sortie comprennent le bossage du joint torique à filetage droit SAE, le montage BSPP et la sous-plaque pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux
  • Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. Un choix de joints toriques (nitrile, élastomère de fluorocarbone, caoutchouc éthylène-propylène) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile et d’eau et les fluides à base d’eau élevée
  • La cuvette vissée montée sous la tête du filtre nécessite un dégagement minimal pour retirer l’élément pour le remplacement et le liquide contaminé ne peut pas être lavé en aval lorsque l’élément est entretenu
  • Les indicateurs de colmatage sont actionnés par la pression différentielle et n’ont pas de joint dynamique externe. Une fiabilité élevée est obtenue et l’actionnement de l’indicateur magnétique élimine un point de fuite potentiel
  • Une vanne de dérivation de type champignon est généralement montée dans la tête du filtre hors du chemin d'écoulement entre l'orifice d'entrée et de sortie pour fournir une étanchéité positive pendant le fonctionnement normal et une réponse rapide lors des démarrages à froid et des surtensions de débit
  • La pression de fatigue est égale à la pression de service maximale admissible

Spécifications

  • Type de filtre
    Haute pression en ligne
  • Configuration de montage
    En ligne filetée
  • Série
    HF2P
  • Taille
    08
  • Valeur nominale du filtre
    3 microns
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Type de support
    Betamicron® (faible affaissement)
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Type d’indicateur
    Indicateur contextuel - (réinitialisation automatique)
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    87 psi
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre
  • Désignation de la longueur du filtre
    8.000 po
  • Longueur totale
    305 mm
  • Matériau de la tête
    Fonte ductile
  • Normes respectées
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Type de trou de montage
    2 Trous de montage
  • Port 1 taille/type
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)
  • Pression de déclenchement
    72 psid
  • Pression de fatigue
    4000 psi à 1 million de cycles
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Cote d’affaissement
    290 psid
  • Pression d’éclatement
    14680 psi
  • Matériau de la cuvette
    Acier
  • Style de bol
    Bol une pièce
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Poids
    14.30 lb
  • Détails supplémentaires
    Conforme aux spécifications automobiles HF2 et utilise des éléments de taille standard de l’industrie. Configuration en ligne.
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif