5281-271-006

Warner Electric
5281-271-006

EC-650, Taille d'alésage/arbre de 1.3750 po, clavette de .3125 x .09375 po, 90 c.c. 3600 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI00977967
N° MFR5281-271-006
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Warner Electric
5281-271-006

EC-650, Taille d'alésage/arbre de 1.3750 po, clavette de .3125 x .09375 po, 90 c.c. 3600 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI00977967
N° MFR5281-271-006
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5281-271-006 ÉLECTRO-EMBRAYAGE X 1-3/8" 90V

Spécifications

  • Couple statique nominal
    95 pi-lb
  • Tension nominale
    90 V c.c.
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Diamètre extérieur de l'embrayage
    6.578 po
  • Longueur totale
    7.141 po
  • Type de montage
    Arbre traversant
  • CUP_NON
    786582055460
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif