5281-271-007

Warner Electric
5281-271-007

EC-650, Taille d'alésage/arbre de 1.0000 po, clavette de .25 x .125 po, 90 c.c. 3600 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI00977972
N° MFR5281-271-007
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Warner Electric
5281-271-007

EC-650, Taille d'alésage/arbre de 1.0000 po, clavette de .25 x .125 po, 90 c.c. 3600 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI00977972
N° MFR5281-271-007

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5281-271-007 POCHETTE ÉLECTROLOGIQUE 2.5 CM 90V

Spécifications

  • Couple statique nominal
    95 pi-lb
  • Tension nominale
    90 V c.c.
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur de l'embrayage
    6.578 po
  • Longueur totale
    7.141 po
  • Type de montage
    Arbre traversant
  • CUP_NON
    786582055477
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif