Motion
5283-271-003

Warner Electric
5283-271-003

EC-1000, 1.3750 po diamètre/arbre, 0,333 x 0,156 po rainure de clavette, 90 CC, 2000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00978070
N° MFR5283-271-003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Warner Electric
5283-271-003

EC-1000, 1.3750 po diamètre/arbre, 0,333 x 0,156 po rainure de clavette, 90 CC, 2000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00978070
N° MFR5283-271-003
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5283-271-003 ÉLECTRO-EMBRAYAGE X 1-3/8" 90V

Spécifications

  • Couple statique nominal
    240 pi-lb
  • Tension nominale
    90 V c.c.
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Diamètre extérieur de l'embrayage
    10.328 po
  • Longueur totale
    9.031 po
  • Type de montage
    Arbre traversant
  • CUP_NON
    786582055897
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif