Motion
5284-271-005

Warner Electric
5284-271-005

EC-1225, 2.1250 po diamètre/arbre, 0,5 x 0,1875 po rainure de clavette, 90 CC, 2000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00978155
N° MFR5284-271-005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Warner Electric
5284-271-005

EC-1225, 2.1250 po diamètre/arbre, 0,5 x 0,1875 po rainure de clavette, 90 CC, 2000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00978155
N° MFR5284-271-005
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5284-271-005 ÉLECTRO-EMBRAYAGE X 2-1/8" 90V

Spécifications

  • Couple statique nominal
    465 pi-lb
  • Tension nominale
    90 V c.c.
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/8 po
  • Diamètre extérieur de l'embrayage
    12.672 po
  • Longueur totale
    11.016 po
  • Type de montage
    Arbre traversant
  • CUP_NON
    786582056139
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif