MT5021232
MT5021232
N° D’ARTICLE MI00980390
N° MFRMT5021232
Prix99.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT5021232
N° D’ARTICLE MI00980390
N° MFRMT5021232
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
Prix99.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
21232 1601 AlésOIR À MAIN HSS 5/32 PO

Spécifications

  • Diamètre de l’alésoir
    0.1563 po
  • Type d’alésoir
    Main
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Longueur de cannelure
    1-5/8 po
  • Nombre de cannelures
    6
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    0,1562 po
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Série
    1601
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.1563 po
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif