Aperçu
Spécifications
- Diamètre de l’alésoir0.2188 po
- Type d’alésoirMain
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionLumineux
- Longueur de cannelure1-7/8 po
- Nombre de cannelures6
- Longueur totale3-3/4 po
- Diamètre de la tige0,2188 po
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Série1601
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.2188 po
- Cannelure droite ou spiraléeDroit