5380-170-004

Warner Electric
5380-170-004

EB-375, 0.5000 po diamètre/arbre, 0,125 x 0,0625 po rainure de clavette, 90 CC, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00980696
N° MFR5380-170-004
Prix1,860.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Warner Electric
5380-170-004

EB-375, 0.5000 po diamètre/arbre, 0,125 x 0,0625 po rainure de clavette, 90 CC, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00980696
N° MFR5380-170-004
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
Votre prix1,860.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5380-170-004 FREIN ÉLECTROLYTIQUE ALÉSAGE 1/2" 90V

Spécifications

  • Type de frein
    Module électroélectrique à la mise sous tension
  • Couple statique nominal
    16 pi-lb
  • Tension nominale
    90 V c.c.
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Capacité de couple dynamique maximale
    16 pi-lb
  • Diamètre extérieur du frein
    2.438 po
  • Longueur totale
    4.078 po
  • Normes respectées
    UL
  • Type de montage
    Moteur, arbre traversant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif