Aperçu
Spécifications
- Diamètre de l’alésoir0.5000 po
- Type d’alésoirMain
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de tigeRonde avec carré d’entraînement
- Direction de la spiraleSpirale gauche
- Longueur de cannelure3 po
- Nombre de cannelures6
- Longueur totale6 po
- Diamètre de la tige0,5000 po
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Série1602
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.5000 po
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale