Motion
KH3-20NPT-T-1114-12X

HYDAC
KH3-20NPT-T-1114-12X

Robinet à bille 02061027 3-Way - à commande manuelle, 3-Way, 4500 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI00981059
N° MFRKH3-20NPT-T-1114-12X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
KH3-20NPT-T-1114-12X

Robinet à bille 02061027 3-Way - à commande manuelle, 3-Way, 4500 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI00981059
N° MFRKH3-20NPT-T-1114-12X
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
KH3-20NPT-T-1114-12X
  • Tailles 1/4” à 3/4”
  • 2 positions, 90˚ standard de commutation
  • Boîtier en acier au carbone
  • Perçage des billes L et T : KH3
  • Perçage à billes L, T et X : KH4
  • Raccords de joint torique NPT ou SAE
  • Joints à bille : polyacétal (standard)
  • Joints toriques : Fluoroélastomère (FPM) (standard)
  • Pression de fonctionnement : jusqu'à 7250 psi selon la taille de la vanne et les matériaux d'étanchéité sélectionnés
  • Plage de température : 14˚ à 176˚F avec des produits standard (1114) jusqu'à la pression nominale maximale

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    3-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    POM
  • Matériau de la poignée
    Aluminium (rouge anodisé)
  • Matériau de la bille
    Acier au carbone - plaqué chrome
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Série
    KH3
  • Longueur totale
    144 mm
  • Largeur totale
    144 mm
  • Hauteur totale
    93.5 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02061027
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif