Aperçu
Spécifications
- Diamètre de l’alésoir0.8125 po
- Type d’alésoirMain
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionLumineux
- Direction de la spiraleSpirale gauche
- Longueur de cannelure4-9/16 po
- Nombre de cannelures8
- Longueur totale9-1/8 po
- Diamètre de la tige0,8125 po
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Série1602
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.8125 po
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale