Aperçu
Spécifications
- Diamètre de l’alésoir1 po
- Type d’alésoirMain
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionLumineux
- Direction de la spiraleSpirale gauche
- Longueur de cannelure5-7/16 po
- Nombre de cannelures8
- Longueur totale10-7/8 po
- Diamètre de la tige1.0000 po
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Série1602
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent1.0000 po
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale