Motion
MT5021309
MT5021309
N° D’ARTICLE MI00981099
N° MFRMT5021309
Prix625.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT5021309
N° D’ARTICLE MI00981099
N° MFRMT5021309
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
Prix625.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
21309 1602 HS MAIN RMR GAUCHE 1-1/4 PO

Spécifications

  • Diamètre de l’alésoir
    1.2500 po
  • Type d’alésoir
    Main
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche
  • Longueur de cannelure
    6-1/8 po
  • Nombre de cannelures
    10
  • Longueur totale
    12-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1.2500 po
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Série
    1602
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    1.2500 po
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif