Motion
MT5021311
MT5021311
N° D’ARTICLE MI00981116
N° MFRMT5021311
Prix873.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT5021311
N° D’ARTICLE MI00981116
N° MFRMT5021311
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
Prix873.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
21311 1602 HS MAIN RMR GAUCHE 1-1/2 PO

Spécifications

  • Diamètre de l’alésoir
    1.5000 po
  • Type d’alésoir
    Main
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche
  • Longueur de cannelure
    6-1/2 po
  • Nombre de cannelures
    10
  • Longueur totale
    13 po
  • Diamètre de la tige
    1.5000 po
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Série
    1602
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    1.5000 po
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif