Motion
21347

Loctite
21347

Apprêt adhésif - 25 g, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI00981351
N° MFR21347
Prix35.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Loctite
21347

Apprêt adhésif - 25 g, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI00981351
N° MFR21347

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
231020 21347 7649 APPRÊT N 25 GR AE
  • Accélère le temps de durcissement des freins-filet de marque Loctite et augmente le couple de décrochage sur la plupart des surfaces de fixation, réduit le temps du luminaire de quelques heures à quelques minutes
  • Recommandé pour le temps froid, les grands espaces et les filets profonds
  • Ne contient aucun composé appauvrissant l’ozone

Spécifications

  • Base chimique
    Acétone/amine aliphatique/sel de cuivre
  • Couleur
    Vert
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Taille de l’emballage
    25 g
  • Type de colis
    Boîte d’aérosol
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Temps de séchage
    70 s
  • Application
    Accélère et assure le durcissement des métaux inactifs
  • Taille du conteneur
    25 g
  • Point d’éclair
    -4
  • Gravité spécifique
    0.79
  • Normes respectées
    Mil-S-22473E Pour les conceptions existantes, ASM-T D-5363 pour les nouvelles conceptions. NSF-62, NSF PA, ACIA
  • Viscosité
    1.2
  • Teneur en composés organiques volatils
    1.48
  • CUP_NON
    079340213470

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif