Motion
21360

Loctite
21360

Adhésif acrylique LiteTak - 1 L, bouteille
N° D’ARTICLE MI00981466
N° MFR21360
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Loctite
21360

Adhésif acrylique LiteTak - 1 L, bouteille
N° D’ARTICLE MI00981466
N° MFR21360

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
231028 21360 3761 LITE TAK 1 LT BO

Spécifications

  • Couleur
    Jaune
  • Type d’acrylique
    Acrylique
  • Type de colis
    Bouteille
  • Application
    Liaison
  • Taille de l’emballage
    1 L
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +275 °F
  • Résistance au cisaillement
    800 psi
  • Classe de viscosité
    Viscosité moyenne
  • Viscosité
    2,500 cP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif