Aperçu
- Un composé de retenue tolérant l’huile et toute autre contamination
- Scelle et fixe les assemblages cylindriques jusqu'à 0.005 po de jeu diamétral
- Présentoirs en 10 minutes
- Empêche le contact et la corrosion des assemblages métalliques.
Spécifications
- CouleurVert
- Taille de l’emballage10 ml
- Type de colisBouteille
- Formulaire de produitLiquide
- ApplicationAssemblages cylindriques de scellement
- Temps de durcissement24 h
- Remplissage de l’écart0.005 po
- Plage de température de fonctionnement-65 à +300 °F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation