Aperçu
- Un scellant à faible résistance avec une vitesse de luminaire modérée pour une utilisation sur les filetages grossiers
Spécifications
- Formulaire de produitColler
- Type de colisTube
- Taille de l’emballage50 ml
- Base chimiqueEster de diméthacrylate
- Temps de durcissement24 h
- CouleurBlanc
- ForceMoyen
- Plage de température de fonctionnement-65 à +300 °F
- Aérobique ou anaérobiqueAnaérobie
- CUP_NON079340214545
- ApplicationVerrouiller et sceller les tuyaux et raccords métalliques pour éviter les desserrements et les fuites dus aux chocs et aux vibrations
- Plage de température d’application72 °F
- Type de baseMéthacrylate
- Type de produit chimiqueEster de diméthacrylate
- Heure du présentoirNon apprêté 6-24 h, apprêté 1-3 h
- Point d’éclair212 °F
- Séchage complet24 heures
- Série572
- Gravité spécifique1.25
- Viscosité17,000/50,000
- Poids0.19 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation