Aperçu
Description du fabricant
RVP-40-01.X
- Pression de fonctionnement de 5,000 psi
- Raccords de joint torique NPT ou SAE et montage sur collecteur
- Débits jusqu’à 150 gal/min
- Boîtier en acier au carbone
- Joints toriques du fluoromère
- Conception de joint métal sur métal pour champignon
- Tapis en acier durci et moulu
- Trois pressions de fissuration : 7 psi (standard), 25 psi et 65 psi (en option)
- Plage de température : -4°F à 212°F à pleine pression
- Joints Viton
- Type de vanne : Directe
Spécifications
- Pression de fissuration7 psi
- Débit maximum150 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Longueur totale7.91 po
- Matériau du corpsAcier au carbone - Phosphate
- Matériau du jointFPM/Fluoroélastomère
- Largeur totale5.51 po
- Type de montageCollecteur
- Catalogue du fabricant
- Port 1 taille/typeMonté sur collecteur
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Fabricated Metals Filter Technology Upgrade Case StudyMotion collaborated with Hydac to introduce absolute micron rated filters utilizing fiberglass media instead of cellulose paper.
View Literature
Motion Pulp-Paper Oil Dehydrator Case StudyMotion recommended and arranged the rental of a portable Hydac dehydration unit to filter water from the reservoir oil.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dryer System Implementation Case StudyMotion collaborated closely with Hydac, leveraging the expertise of regional product specialists and manufacturing representatives to design a custom mobile dryer system tailored to the customer's unique application and business needs.
View Literature
Motion Automotive Hydraulic Fluid Filtration Case StudyMotion team implemented an advanced filtration system significantly improving fluid quality, enabling predictive maintenance and reducing unplanned downtime.
View Literature