Aperçu
Description du fabricant
DFDKBH/HC110QLC10BM1.1/12
- Les filtres DFDK ont une tête de filtre en fonte ductile et une cuvette vissée en acier formé à froid.
- Les boîtiers de filtre sont conçus pour résister aux surpressions ainsi qu’aux charges à haute pression statique.
- La cuvette ou le couvercle vissable permet de retirer facilement l’élément filtrant pour le remplacer ou le nettoyer.
- Un indicateur visuel (pop-up), électrique, électrique/visuel (lampe) ou d’autres types de différentiels électroniques d’obstruction sont disponibles pour s’adapter à chaque application.
- Les filtres DFDK ne sont disponibles qu’avec des éléments à haute pression d’effondrement puisqu’aucun contournement n’est fourni.
- Les tailles DFDK 330 et supérieures peuvent être commandées avec un robinet à bille en T qui peut fonctionner en position centrale avec les deux éléments complètement ouverts et en ligne en parallèle.
Spécifications
- Type de filtreDuplex en ligne haute pression avec sélecteur de clapet à bille
- Configuration de montageEn ligne filetée
- SérieDFDK
- Taille110
- Valeur nominale du filtre10 microns
- Débit maximum13 gal/min
- Type de supportBetamicron® (affaissement élevé)
- Pression de fonctionnement maximale4568 psi
- Type d’indicateurIndicateur contextuel - (réinitialisation manuelle)
- Matériau de l’élémentFibre de verre
- Longueur totale282.5 mm
- Matériau de la têteFonte ductile
- Normes respectéesANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Type de trou de montage4 Trous de montage
- Port 1 taille/typeSAE 12 (1-1/16–12 UN)
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Cote d’affaissement3045 psid
- Pression d’éclatement18270 psi
- Matériau de la cuvetteAcier
- Style de bolBol une pièce
- Comp. liquideHuile de pétrole, fluides synthétiques
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- Poids37.50 lb
- Détails supplémentairesduplex industriel standard HYDAC pour les systèmes d’exploitation en continu.
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Fabricated Metals Filter Technology Upgrade Case StudyMotion collaborated with Hydac to introduce absolute micron rated filters utilizing fiberglass media instead of cellulose paper.
View Literature
Motion Pulp-Paper Oil Dehydrator Case StudyMotion recommended and arranged the rental of a portable Hydac dehydration unit to filter water from the reservoir oil.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dryer System Implementation Case StudyMotion collaborated closely with Hydac, leveraging the expertise of regional product specialists and manufacturing representatives to design a custom mobile dryer system tailored to the customer's unique application and business needs.
View Literature
Motion Automotive Hydraulic Fluid Filtration Case StudyMotion team implemented an advanced filtration system significantly improving fluid quality, enabling predictive maintenance and reducing unplanned downtime.
View Literature