Motion
0160MA010A

HYDAC
0160MA010A

Élément de filtre hydraulique à visser 02058771 - série MA, taille 0160 , micron 10 microns, débit maximal 30 gal/min, milieu Aquamicron®, filetage 1-1/2–16 UN, valeur nominale bêta nominale, 120 psi max.
N° D’ARTICLE MI00983070
N° MFR0160MA010A
Prix100.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
0160MA010A

Élément de filtre hydraulique à visser 02058771 - série MA, taille 0160 , micron 10 microns, débit maximal 30 gal/min, milieu Aquamicron®, filetage 1-1/2–16 UN, valeur nominale bêta nominale, 120 psi max.
N° D’ARTICLE MI00983070
N° MFR0160MA010A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix100.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
0160MA040AM
  • Un support adéquat du filtre permet d’obtenir des valeurs de rapport bêta élevées (efficacité d’élimination des particules), même à des pressions différentielles élevées
  • Un adhésif de haute qualité est utilisé pour coller le joint du support et les capuchons d’extrémité au support
  • Les tubes de support perforés de gros calibre sont utilisés pour assurer une distribution adéquate du débit et une protection contre l’effondrement de l’élément
  • Betamicron® le matériau filtrant (sur certaines cartouches) est fermement soutenu pour obtenir une résistance à la fatigue du débit lors de pulsations de débit importantes
  • Connexion : plaque de raccordement UN

Spécifications

  • Série
    MA
  • Taille du filtre
    0160
  • Cote de microns
    10 microns
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Matériau Membane du média filtrant
    Aquamicron®
  • Type de fil
    1-1/2–16 UN
  • Évaluation bêta
    Nominal
  • Pression de fonctionnement maximale
    120 psi
  • Matériau du filtre
    Fibre synthétique
  • Cote d’affaissement
    80 psid
  • Application Element
    Ligne de retour
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Type d’utilisation
    Jetable - Usage unique
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif