Aperçu
- Les filtres MF sont fabriqués avec une tête en aluminium
- Choix d'orifices de bride NPT, SAE à filetage droit avec joint torique bosselé, BSPP et SAE à 4 boulons pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux
- Changements d’éléments rapides et faciles
- Les filtres MF sont conçus pour être utilisés uniquement avec des fluides à base d’hydrocarbures – (ne convient pas à une utilisation avec des fluides à base d’eau élevée ou des esters de phosphate)
- Les filtres MF sont disponibles dans des configurations de détection de pression statique et différentielle
- Indication statique pour les applications mobiles/de retour - Tailles 40/80/85/160/180
- Indication différentielle pour les applications en ligne - Tailles 90/95/190/195
Spécifications
- SérieSDMF
- Taille du filtre0180
- Type d’élémentMise en marche (Duplex)
- Cote de microns25 microns
- Matériau Membane du média filtrantPapier
- Débit maximum60 gal/min
- Évaluation bêtaNominal
- Taille du port2 Bride SAE (Code 61), 1-1/2 NPT
- Type d’indicateur d’obstructionAucun indicateur - Disponible avec port bouché
- Contournement25 psid
- Type d’utilisationJetable - Usage unique
- Cote d’affaissement80 psid
- Matériau du filtrePapier
- Matériau de la têteAluminium
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- Comp. liquideHuile de pétrole, fluides synthétiques
- Pression de fonctionnement maximale120 psi
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Catalogue du fabricant
- Détails supplémentairesDébit parallèle à travers deux éléments de longueur standard montés côte à côte.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la mise à niveau de la technologie de filtre pour métaux fabriquésMotion a collaboré avec Hydac pour introduire des filtres absolus cotés microns utilisant des supports en fibre de verre au lieu du papier de cellulose.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le déshydrateur d’huile de pâte à papierMotion recommandé et organisé la location d’une unité de déshydratation portable Hydac pour filtrer l’eau de l’huile du réservoir.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la mise en œuvre du système de sécheuse Pulp-PaperMotion a collaboré étroitement avec Hydac, tirant parti de l’expertise des spécialistes régionaux des produits et des représentants de la fabrication pour concevoir un système de sécheuse mobile personnalisé adapté aux besoins uniques du client en matière d’applications et d’affaires.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la filtration de fluide hydraulique automobileMotion équipe a mis en œuvre un système de filtration avancé améliorant considérablement la qualité des fluides, permettant une maintenance prédictive et réduisant les temps d’arrêt imprévus.
Voir la documentation