HLFBN/HC30G10BM1.X/12B6

HYDAC
HLFBN/HC30G10BM1.X/12B6

Filtre à pression hydraulique 02074660 - série HLF, taille 30 , 10 microns, 8 gal/min, BN/HC, 150 psi max., indicateur escamotable - (réinitialisation manuelle), pression de fissuration de dérivation 87 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI00983543
N° MFRHLFBN/HC30G10BM1.X/12B6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
HLFBN/HC30G10BM1.X/12B6

Filtre à pression hydraulique 02074660 - série HLF, taille 30 , 10 microns, 8 gal/min, BN/HC, 150 psi max., indicateur escamotable - (réinitialisation manuelle), pression de fissuration de dérivation 87 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI00983543
N° MFRHLFBN/HC30G10BM1.X/12B6
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HLFBN/HC30G10BM1.X/12B6
  • La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et prévient les défaillances dues à la fatigue
  • Choix de bossage de joint torique à filetage droit NPT, SAE et port de bride à 4 boulons SAE (tailles 60–1320) pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux
  • Les joints toriques assurent une étanchéité positive et fiable
  • Le choix de joints toriques (nitrile, fluoroélastomère, EPDM) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile/d’eau et les fluides à base d’eau élevée
  • La cuvette vissée montée sous la tête du filtre nécessite un dégagement minimal pour retirer l’élément pour le remplacement, et le liquide contaminé ne peut pas être lavé en aval lorsque l’élément est réparé
  • Les indicateurs de pression différentielle HYDAC n’ont pas de joint dynamique externe, ce qui entraîne une fiabilité élevée du système en raison de l’actionnement magnétique, éliminant ainsi un point de fuite potentiel
  • La vanne de dérivation de type champignon assure une étanchéité positive pendant le fonctionnement normal et une ouverture rapide lors des démarrages à froid et des surtensions de débit
  • Finitions et revêtements spéciaux disponibles
  • Les pressions nominales de fatigue sont égales à la pression de service maximale admissible
  • Indice de filtration de 10 microns
  • Betamicron® élément
  • Indicateur d’obstruction contextuel avec réinitialisation automatique
  • Vanne de dérivation : 87 psi
  • Pression maximale : 1,500 psi

Spécifications

  • Type de filtre
    Basse pression en ligne
  • Configuration de montage
    En ligne filetée
  • Série
    HLF
  • Taille
    30
  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Débit maximum
    8 gal/min
  • Type de support
    BN/HC
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Type d’indicateur
    Indicateur contextuel - (réinitialisation manuelle)
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    87 psi
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre
  • Longueur totale
    163.5 mm
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Normes respectées
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Port 1 taille/type
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Pression de déclenchement
    72 psid
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Détails supplémentaires
    Conception de logement non soudé
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif