Aperçu
Spécifications
- Type d’huileHydraulique
- Nom du fabricant (attribut de description)Enerpac
- Qualité alimentaireNon
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Type de contenantCruche
- Viscosité32
- Plage de température32 à 140 °F
- CUP_NON6.62005211968E11
- CouleurBleu
- Point d’éclair400 °F
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Point d’écoulement-36.5 °F
- SérieHF
- Température de travail32 °F / 140 °F
- Type de produitHuile pour machine
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la documentation
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la documentation