LFBH/HC30IB3BM1.X/3

HYDAC
LFBH/HC30IB3BM1.X/3

Filtre hydraulique moyenne pression 02064109 - série LF, taille 30 , 3 microns, 8 gal/min, Betamicron® (affaissement élevé), 1500 psi max., indicateur escamotable - (réinitialisation manuelle), sans dérivation de la pression de fissuration, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI00983594
N° MFRLFBH/HC30IB3BM1.X/3
Prix748.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
LFBH/HC30IB3BM1.X/3

Filtre hydraulique moyenne pression 02064109 - série LF, taille 30 , 3 microns, 8 gal/min, Betamicron® (affaissement élevé), 1500 psi max., indicateur escamotable - (réinitialisation manuelle), sans dérivation de la pression de fissuration, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI00983594
N° MFRLFBH/HC30IB3BM1.X/3
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
Prix748.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LFBH/HC30IB3BM1.0/3
  • La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et prévient les défaillances dues à la fatigue
  • L’alliage d’aluminium tolère l’eau – l’anodisation n’est pas requise pour les fluides à base d’eau (HWBF)
  • Les options d’orifice d’entrée et de sortie comprennent le bossage du joint torique à filetage droit NPT, BSPP et SAE pour faciliter l’installation avec une flexibilité maximale
  • Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. Le choix de joints toriques (caoutchouc nitrile, élastomère de fluorocarbone, caoutchouc éthylène-propylène) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile/d’eau et les fluides à base d’eau élevée
  • La cuvette vissée montée sous la tête du filtre nécessite un dégagement minimal pour retirer l’élément pour le remplacement, et le liquide contaminé ne peut pas être lavé en aval lorsque l’élément est réparé
  • Les indicateurs de pression différentielle HYDAC n’ont pas de joint dynamique externe. Cela se traduit par une fiabilité élevée du système en raison de l’actionnement magnétique, éliminant ainsi un point de fuite potentiel
  • Une vanne de dérivation de type champignon (en option) est séparée du circuit de débit principal, dans la tête du filtre, pour fournir une étanchéité positive pendant le fonctionnement normal et une ouverture rapide pendant les démarrages à froid et les surtensions de débit

Spécifications

  • Type de filtre
    Pression moyenne en ligne
  • Configuration de montage
    En ligne filetée
  • Série
    LF
  • Taille
    30
  • Valeur nominale du filtre
    3 microns
  • Débit maximum
    8 gal/min
  • Type de support
    Betamicron® (affaissement élevé)
  • Pression de fonctionnement maximale
    1500 psi
  • Type d’indicateur
    Indicateur contextuel - (réinitialisation manuelle)
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    Sans dérivation
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre
  • Longueur totale
    163 mm
  • Matériau de la tête
    Aluminium moulé
  • Normes respectées
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Type de trou de montage
    4 Trous de montage
  • Port 1 taille/type
    1/2 NPT
  • Pression de fatigue
    1500 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Cote d’affaissement
    3045 psid
  • Pression d’éclatement
    5510 psi
  • Matériau de la cuvette
    Extrusion d’aluminium
  • Style de bol
    Bol une pièce
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Poids
    1.80 lb
  • Détails supplémentaires
    Filtre standard. Aluminium pour faible poids et tolérance à l’eau.
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif