MT5121733
MORSE® Alésoir de mandrin pour outils de coupe
N° D’ARTICLE MI00984305
N° MFRMT5121733
Prix123.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE® Alésoir de mandrin pour outils de coupe
N° D’ARTICLE MI00984305
N° MFRMT5121733
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
Prix123.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
21733 5/8 AÉROSOL MORSE HELIX DROIT

Spécifications

  • Diamètre de l’alésoir
    0.6250 po
  • Type d’alésoir
    Mandrin
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de tige
    Ronde
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Longueur de cannelure
    2-1/4 po
  • Nombre de cannelures
    6
  • Longueur totale
    9 po
  • Diamètre de la tige
    0,5615 po
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Série
    1653
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.6250 po
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif