Aperçu
Spécifications
- Diamètre de l’alésoir0.6563 po
- Type d’alésoirMandrin
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionLumineux
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Longueur de cannelure2-1/4 po
- Nombre de cannelures6
- Longueur totale9 po
- Diamètre de la tige0,5615 po
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Série1653
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.6563 po
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale