MT5121742
MT5121742
N° D’ARTICLE MI00984360
N° MFRMT5121742
Prix234.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT5121742
N° D’ARTICLE MI00984360
N° MFRMT5121742
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
Prix234.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
21742 1653 HSS CHK RMR RHS 29/32"

Spécifications

  • Diamètre de l’alésoir
    0.9063 po
  • Type d’alésoir
    Mandrin
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Longueur de cannelure
    2-5/8 po
  • Nombre de cannelures
    8
  • Longueur totale
    10 po
  • Diamètre de la tige
    0,7490 po
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Série
    1653
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.9063 po
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif