21746

Loctite
21746

Scellant à base de silicone – noir, base de silicone/oxyde, 300 ml, cartouche, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI00984384
N° MFR21746
Prix107.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Loctite
21746

Scellant à base de silicone – noir, base de silicone/oxyde, 300 ml, cartouche, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI00984384
N° MFR21746

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix107.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
231232 21746 5910 RTV SIL. 300 ML CQ/BN
  • Silicone RTV en une partie offrant une flexibilité et une adhérence supérieures
  • Excellente résistance aux fluides
  • Corps moyen et facile à distribuer
  • Non corrosif, faible odeur, faible volatilité

Spécifications

  • Couleur
    Noir
  • Base chimique
    Silicone / Oxime
  • Application
    Scellement
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +500 °F
  • Taille de l’emballage
    300 ml
  • Type de colis
    Cartouche
  • CUP_NON
    079340217461
  • Énoncé de la proposition 65
    Cancer et dommages à la reproduction
  • Poids
    0.79 lb
  • Gravité spécifique
    1.34 à 25 °C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif