Aperçu
Spécifications
- Diamètre de l’alésoir1.5000 po
- Type d’alésoirMandrin
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionLumineux
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Longueur de cannelure3-1/2 po
- Nombre de cannelures10
- Longueur totale12-1/2 po
- Diamètre de la tige1.2490 po
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Série1653
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent1.5000 po
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale