Aperçu
- Boîtier en zinc moulé robuste
- Indication DEL de la sortie
- NEMA 1, 12
- Température nominale de -22°F à +158°F
- Câble de 10 pi
Spécifications
- Principe de détectionCapteur réfléchissant diffus
- Portée de détection0 à 1 pi
- Tension d’entrée12-18 V c.c.
- Fonction de commutationLA/DA-(clair/foncé) activé
- Mode de sortieNPN - Collecteur ouvert
- Taux de cycle maximal250 Hz
- Courant de sortie250 mA
- Classe de conception NEMANEMA 1, 12
- Plage de température-22 à +158 °F
- Matériau du boîtierMoulage de zinc
- ConnexionCâble intégral
- Type de constructionBoîtier rectangulaire
- Support de montage7430-448-003 (vendu séparément)
- Disque réfléchissant610-8002-001 (vendu séparément)
- CâbleCâble de 10 pi (inclus)
- SérieSérie Compact
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en zinc moulé robuste • Voyant DEL de sortie • NEMA 1, 12 • Température nominale de -22°F à +158°F • Câble de 10 pi
- Détails supplémentairesLes capteurs photoélectriques de la série Compact sont des capteurs photoélectriques industriels robustes à entrée de tension c.c. offrant une performance fiable pour de nombreuses applications générales. Les capacités du mode de détection comprennent : faisceau traversant (jusqu’à 500 pi), rétro et réfléchissant diffus. La norme de sortie sur toutes les unités est un transistor NPN activé par la lumière/activé par le noir. L’AL/AL peut être sélectionné au moment de l’installation par sélection de fil. Tous les capteurs de la série Compact sont conçus pour fonctionner avec la gamme de commandes de capteurs Warner Electric.
- Catalogue du fabricant
- Type de produitCapteurs photoélectriques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Casques d’écoute à capuchon magnétiques électriques WarnerInstructions d’entretien et d’installation des casques d’écoute à capuchon magnétique
Voir la documentation
Solutions de bouchons électriques WarnerQu’il s’agisse de bouchonner des boissons gazeuses, d’eau en bouteille, de lait et de jus, de ketchup, de vinaigrettes, de produits de soins personnels ou d’huile moteur, les casques d’écoute, les mandrins et les couteaux antirotation fiables de Warner Electric ont amélioré avec succès la performance globale des opérations de bouchonnage dans le monde entier.
Voir la documentation
Améliorez vos opérations de plafonnement avec Warner ElectricDepuis plus de 20 ans, Warner Electric est un fournisseur de confiance de casques magnétiques, d’embrayages, de freins et plus encore pour les équipementiers et les utilisateurs du monde entier. Leurs solutions ont amélioré les opérations de bouchonnage pour des produits allant des boissons gazeuses et de l’eau en bouteille aux articles de soins personnels et à l’huile moteur.
Voir la documentation